SMC 2/2 VENTIEL JSXD41-CN04F-JDZ
JSXD, pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:JSXD41-CN04F-JDZ
Rubix:A0724615
Fabrikant:JSXD41-CN04F-JDZ

Technische samenvatting
| Type | jsxd, pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL JSXD41-CN04F-JDZ
Directe/pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel Toepasselijke vloeistof: lucht, water, olie Debiet tot 2200 l/min (water) Diameter opening: 1,6 tot 50 mm Aansluitmaat: 1/8" tot 2" Materiaal behuizing: roestvrij staal, messing, brons en aluminium Materiaal spoel: roestvrij staal Behuizing: IP67.
Sterke punten
Toepasselijke vloeistof: lucht, water, olie Debiet tot 2200 l/min (water) Diameter opening: 10 tot 50 mm Aansluitmaat: 1/4" tot 2" Materiaal behuizing: roestvrij staal, messing, brons en aluminium Materiaal spoel: roestvrij staal Behuizing: IP67.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | jsxd, pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,56 excl. BTW
/ stuk
€ 91,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen