SMC 2/2 VENTIEL JSXD51-CN06F-5DZ

JSXD, pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:JSXD51-CN06F-5DZ
Rubix:A0724612
Fabrikant:JSXD51-CN06F-5DZ
SMC 2/2 VENTIEL JSXD51-CN06F-5DZ

Technische samenvatting

Typejsxd, pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL JSXD51-CN06F-5DZ


Directe/pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel Toepasselijke vloeistof: lucht, water, olie Debiet tot 2200 l/min (water) Diameter opening: 1,6 tot 50 mm Aansluitmaat: 1/8" tot 2" Materiaal behuizing: roestvrij staal, messing, brons en aluminium Materiaal spoel: roestvrij staal Behuizing: IP67.

Sterke punten

Toepasselijke vloeistof: lucht, water, olie Debiet tot 2200 l/min (water) Diameter opening: 10 tot 50 mm Aansluitmaat: 1/4" tot 2" Materiaal behuizing: roestvrij staal, messing, brons en aluminium Materiaal spoel: roestvrij staal Behuizing: IP67.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typejsxd, pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel
Aantal poorten2
€ 89,12 excl. BTW
/ stuk
€ 107,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen