SMC 2/2 VENTIEL JSXFH5-10F3-5DSB

JSXF, pulsventiel, ventiel voor stofafscheider, magneetventieltype

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:JSXFH5-10F3-5DSB
Rubix:A0724605
Fabrikant:JSXFH5-10F3-5DSB
SMC 2/2 VENTIEL JSXFH5-10F3-5DSB
Technische samenvatting
Typejsxf, pulsventiel, ventiel voor stofafscheider, magneetventieltype
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL JSXFH5-10F3-5DSB


Magneetventieltype / Luchtbediend type / SMARTVENT Type pulsventiel Toepasselijke vloeistof: lucht Poortgrootte: 3/4" tot 2" Hoge piekdruk en laag luchtverbruik Lange levensduur: 10 miljoen cycli Snelle responstijd Eenvoudiger onderhoud: veerloos membraan.

Sterke punten

Toepasselijke vloeistof: lucht Aansluitmaat: 3/4" tot 2" Hoge piekdruk en laag luchtverbruik Lange levensduur: 10 miljoen cycli Snelle responstijd Eenvoudiger onderhoud: veerloos membraan.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typejsxf, pulsventiel, ventiel voor stofafscheider, magneetventieltype
Aantal poorten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
132,57 excl. BTW
/ stuk
160,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen