SMC INDIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL JSXZ41-SN04F-5DS
JSXZ, nulverschildruk type, pilootgestuurd
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:JSXZ41-SN04F-5DS
Rubix:A0957571
Fabrikant:JSXZ41-SN04F-5DS

Technische samenvatting
| Type | jsxz, pilotgestuurd type met nul differentiaaldruk |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Documenten
Productdetails : SMC INDIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL JSXZ41-SN04F-5DS
Directe/pilootgestuurde 2-poorts magneetventiel Toepasselijke vloeistof: lucht, water, olie Debiet tot 2200 l/min (water) Diameter opening: 1,6 tot 50 mm Aansluitmaat: 1/8" tot 2" Materiaal behuizing: roestvrij staal, messing, brons en aluminium Materiaal spoel: roestvrij staal Behuizing: IP67.
Sterke punten
Toepasselijke vloeistof: lucht, water, olie Debiet tot 460 l/min (water) Diameter opening: 10 tot 25 mm Aansluitmaat: 1/4" tot 1" Materiaal behuizing: roestvrij staal, messing en aluminium Materiaal spoel: roestvrij staal Behuizing: IP67.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | jsxz, pilotgestuurd type met nul differentiaaldruk |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes