Referenties
Colson:JTCO 1255 5000
Rubix:31044554
EAN:8717349092345

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JTCO 1255 5000
middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal - composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber binnendeel en enkel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber binnendeel en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber binnendeel en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,9 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wielbreedte | 37 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,60 excl. BTW
/ stuk
€ 24,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen