COLSON ZWENKWIEL JTPB 1005 2001

JTPB

Zie technische informatie

Referenties

Colson:JTPB 1005 2001
Rubix:31044586
EAN:8717349092468
COLSON ZWENKWIEL JTPB 1005 2001

Technische samenvatting

Laadcapaciteit160 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JTPB 1005 2001


middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal - wiel met polyamide kern en rollager - band van blauwe elastische rubber (65° - 70° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met polyamide kern en rollager
• band van blauwe elastische rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Middelzware belasting (100 - 600 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,2 g
Laadcapaciteit160 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte38 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertyperollager
25,28 excl. BTW
/ stuk
30,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte