Referenties
Colson:JTPN 1002 5100
Rubix:31044626
EAN:8717349092703

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JTPN 1002 5100
middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal - wiel van polyamide en enkel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• wiel van polyamide en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,07 excl. BTW
/ stuk
€ 21,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen