COLSON BOKWIEL FPPG 1001 1000

FPPG

Zie technische informatie

Referenties

Colson:FPPG 1001 1000
Rubix:31041678
EAN:8717349075898
COLSON BOKWIEL FPPG 1001 1000

Technische samenvatting

Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON BOKWIEL FPPG 1001 1000


bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en rollager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en rollager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Lichte belasting (50 - 250 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,5 g
Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypeglijlager
€ 7,48 excl. BTW
/ stuk
€ 9,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte