COLSON ZWENKWIEL RVS JXPC 1251 7100

JXPC

Zie technische informatie

Referenties

Colson:JXPC 1251 7100
Rubix:31047978
EAN:8717349117093
COLSON ZWENKWIEL RVS JXPC 1251 7100

Technische samenvatting

Laadcapaciteit150 kg
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL RVS JXPC 1251 7100


zwenkvork van roestvaststaal met diepgroef-kogellager van RVS - wiel met polypropyleen kern en dubbel kogellager - band van antistatische performa rubber (65° - 70° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• zwenkvork van roestvaststaal met diepgroef-kogellager van RVS
• wiel met polypropyleen kern en dubbel kogellager
• band van antistatische performa rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Lichte belasting (50 - 250 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,78 g
Laadcapaciteit150 kg
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypervs kogellager
45,32 excl. BTW
/ stuk
54,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wielbreedte