Referenties
Colson:JXPN 1001 7100
Rubix:31048004
EAN:8717349114511

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL RVS JXPN 1001 7100
zwenkvork van roestvaststaal - wiel van polyamide met draadvangkap en RVS kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal
• wiel van polyamide met draadvangkap en RVS kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide met draadvangkap en RVS kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | rvs kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,63 excl. BTW
/ stuk
€ 38,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen