Referenties
Colson:FPSM 1251 2000
Rubix:31042098
EAN:8717349006304

Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 120 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 37,5 mm |
Productdetails : COLSON BOKWIEL FPSM 1251 2000
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met plaatstalen kern, draadvangkap en rollager - band van zwarte rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met plaatstalen kern, draadvangkap en rollager
• band van zwarte rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met plaatstalen kern, draadvangkap en rollager
• band van zwarte rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,1 g |
| Laadcapaciteit | 120 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 37,5 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,36 excl. BTW
/ stuk
€ 11,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen