FACOM DOP 3/4" 12-KANT K.1.1/2B

K.B - Doppen 3/4" 12-kant, inch-maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:K.1'1/2B
Rubix:10102454
Fabrikant:K.1P1/2B
EAN:3148516613608
FACOM DOP 3/4" 12-KANT K.1.1/2B

Technische samenvatting

Aansluiting1,5 ''
Diameter40 mm
Lengte66,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT K.1.1/2B


A ["]: 2"d [mm]: 40d1 [mm]: 68,5L [mm]: 75,0L1 [mm]: 3312-kant [mm]: 12[g]: 698

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht480 g
Afmeting verpakking (D x B x H)68x54x54 mm
Gewicht verpakking464 g
Aansluiting1,5 ''
Diameter40 mm
Lengte66,9 mm
Vierkant19,05 mm
Diameter (inch)1-1/2 ''
Afwerkingsatijn/chroom
Gewicht478 g
22,81 excl. BTW
/ stuk
27,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen