GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" LANG 6-KANT 21MM - K 32 L 21
Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant lang model K 32 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 32 L 21
Rubix:10015824
Fabrikant:6286700
EAN:4010886628676

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" LANG 6-KANT 21MM - K 32 L 21
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 3/4" lang 6-kant 21 mm machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 757 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,58 excl. BTW
/ stuk
€ 34,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen