Referenties
Facom:K.1'7/16B
Rubix:10102471
Fabrikant:K.1P7/16B
EAN:3148516597885




Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT K.1.7/16B
A ["]: 2"d [mm]: 40d1 [mm]: 68,5L [mm]: 75,0L1 [mm]: 3312-kant [mm]: 12[g]: 698
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 331 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59x50x50 mm |
| Gewicht verpakking | 331 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 36 mm |
| Lengte | 59 mm |
| Diameter (inch) | 1-7/16 '' |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Gewicht | 339 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,07 excl. BTW
/ stuk
€ 26,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen