Referenties
Milwaukee:4932500496
Rubix:A0901936
Fabrikant:4932500496
EAN:4058546617981


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' aandrijving (vierkante aandrijving) '' |
|---|---|
| Lengte | 39,69 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 T10 TAMPER-PROOF TORX 4932500496
Milwaukee tamper proof TORX® bitdop voor 1/4" aandrijving. T10 uitvoering met vier vlakke zijden tegen rollen en chroomcoating voor roestbescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' aandrijving (vierkante aandrijving) '' |
| Lengte | 39,69 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen