FACOM DOP 3/4" 12-KANT K.2.3/16B

K.B - Doppen 3/4" 12-kant, inch-maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:K.2'3/16B
Rubix:10102504
Fabrikant:K.2P3/16B
EAN:3148516600769
FACOM DOP 3/4" 12-KANT K.2.3/16B

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter45 mm
Lengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT K.2.3/16B


A ["]: 2"d [mm]: 40d1 [mm]: 68,5L [mm]: 75,0L1 [mm]: 3312-kant [mm]: 12[g]: 698

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht675 g
Afmeting verpakking (D x B x H)75x74x74 mm
Gewicht verpakking865 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter45 mm
Lengte75 mm
Afwerkingsatijn/chroom
Gewicht855 g
€ 41,67 excl. BTW
/ stuk
€ 50,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen