Referenties
Gedore:30 3/8AF
Rubix:10011369
Fabrikant:6232530
EAN:4010886623251

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" 6-KANT 3/8" - 30 3/8AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 3/8" 6-kant 3/8" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 9,525 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 26 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,55 excl. BTW
/ stuk
€ 10,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
