Referenties
Base Protection:CA-B1011-0WA 45
Rubix:A0950232
Fabrikant:CA-B1011-0WA 45
EAN:8050262505289

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-CROSS ESD S3 MT 45
Lage veiligheidsschoen. Waterafstotend bovenwerk van microvezel. Voering: SmellStop. Teen: Aluminium. Zool: Dubbele dichtheid TPU/RXT, i-daptive® technologie. Normen: EN ISO 20345:2012.
Toepassingen
Elektronica (ESD), auto-industrie, geautomatiseerde lijnen, bouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,80 excl. BTW
/ paar
€ 109,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
45
