Referenties
Ansell:K2000BR 8
Rubix:22442272
Fabrikant:C135080

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN COMASEC K2000BR MT 8
- Naadloze polycotton handschoen met natuurlijke latex coating.
- Handpalm en duim volledig gecoat met crinkle-afwerking.
- De open achterkant vermindert transpiratie.
Uitstekende grip bij nat en droog gebruik.
Sterke punten
- Goede slijtvastheid
- Uitstekende grip op nat en droog oppervlak
- Hoge flexibiliteit en comfort
- Zeer goede weerstand tegen perforaties
Toepassingen
Bouw & constructie, logistiek & opslag, nutsvoorzieningen, recycling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | latex |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes