Referenties
Tegera:863R-7
Rubix:A0697558
EAN:7340118434308

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 863R MT 7
Supersofte duurzame montagehandschoen gemaakt van 45% gerecycled polyester. Eén paar komt overeen met één PET-fles van 500 ml. De handschoen is 15 gg gebreid, bevat ook spandex en heeft een nieuwe nitril-schuimdompel met verminderd watergebruik. Touchscreenfunctie – gebruik uw smartphone met de handschoenen aan.
Montagehandschoen gemaakt van 45% gerecycled polyester. Eén paar komt overeen met één 500 ml PET-fles.
Sterke punten
Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Geschikt voor touchscreens, Dun, Superzacht
Toepassingen
Agrarisch werk, Luchthavenwerk, Assemblage, Bouw en constructie, Constructie, Engineering, Fijne assemblage, Installatiewerk, Besturen van machines, Machinebediening, Reparatiewerk, Transportwerk, Magazijnwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,98 excl. BTW
/ 6 paar
€ 31,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen