Referenties
SMC:K31
Rubix:05275338
Fabrikant:K31

Productdetails : SMC DIN-CONNECTOR 0-220 VAC/VDC K31
2 modellen beschikbaar: enkelvoudig bipolair, spanning van 0 tot 220 V/AC/V/DC of met lichtdiode en elektrische circuitbeveiliging, spanning: 24 V/DC
Sterke punten
2 modellen beschikbaar: enkelvoudig bipolair, spanning van 0 tot 220 V/AC/V/DC of met lichtdiode en elektrische circuitbeveiliging, spanning: 24 V/DC
Toepassingen
DIN 15 x 15 elektrische connector voor installatie op SY5000- en SY7000-verdelers. DIN 43650.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluiting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,95 excl. BTW
/ stuk
€ 2,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen