(U) ELDRA NEOPREEN KABEL H07RN-F 4X2.5 (RMCL) D=12.8MM
Kabel neopreen H07RN-F
Zie technische informatieReferenties
Eldra:1042646
Rubix:32373440
EAN:8716286243452

Productdetails : (U) ELDRA NEOPREEN KABEL H07RN-F 4X2.5 (RMCL) D=12.8MM
De H07RN-F is uitermate flexibel. De geleider bestaat uit blank elektrolytisch koper en is opgebouwd uit zeer dunne koperdraden volgens IEC 60228 klasse 5. De H07RN-F is in hoge mate olie-, benzine- en chemisch bestendig en kan daardoor onder zware omstandigheden worden toegepast. De flexibele H07RN-F is zeer geschikt voor de aansluiting van verplaatsbare elektrische apparaten, pompen, machines, motoren, gereedschappen en andere werktuigen in fabrieken en werkplaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | stroomkabel |
| Diameter | 12,8 mm |
| Bekleding | rubber (epr) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,77 excl. BTW
/ meter
€ 8,19 incl. BTW
- Niet meer leverbaar