MITUTOYO SIGNAALKABEL 1 METER 937387

Kabel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mitutoyo:937387
Rubix:17032095
EAN:4946368553115
MITUTOYO SIGNAALKABEL 1 METER 937387

Technische samenvatting

Gebruiku-wave-t zender
Lengte31,5 mm
Type koppelinge (rond, 6-polig)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MITUTOYO SIGNAALKABEL 1 METER 937387


The appropriate cable is required to link the digimatic equipment to the Mitutoyo data processor.
Kabel SPC Mitutoyo 937387 voor gegevensoverdracht Digimatic S1. Stekker E (rond, 6-polig) en DATA-schakelaar. Lengte 1 m.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gebruiku-wave-t zender
Lengte31,5 mm
Type koppelinge (rond, 6-polig)
€ 56,70 excl. BTW
/ stuk
€ 68,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen