Referenties
Danfoss:042N0263
Rubix:3499009831
Fabrikant:042N0263
EAN:5702423205882

Productdetails : DANFOSS PLUG DIN 43650 A 24V 1190078
Kabelstekker, met LED-indicator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Type | kabelstekker, met led-indicator |
| Land van oorsprong | DK |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,64 excl. BTW
/ stuk
€ 79,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
