FACOM KRIMPTANG/ ELEKTRICIENS SET 819810

Kabelstripgereedschapset voor elektriciens

Zie technische informatie
Referenties
Facom:819810
Rubix:10103748
EAN:3662424067570
FACOM KRIMPTANG/ ELEKTRICIENS SET 819810
Technische samenvatting
Aantal elementen8
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM KRIMPTANG/ ELEKTRICIENS SET 819810


De FACOM mobiele kabelstripgereedschapset voor elektriciens bundelt in een compacte koffer 7 essentiële gereedschappen voor het voorbereiden en krimpen van mechanische, elektrische en elektronische geleiders. De set is bedoeld voor installateurs en onderhoudstechnici die op zoek zijn naar een compacte, direct inzetbare oplossing.

Kenmerken:
De nauwkeurige positionering van de draad lijnt de kabelschoen vóór het krimpen correct uit en verbetert de zichtbaarheid tijdens het invoeren. De krimpmatrijzen kunnen snel worden gewisseld dankzij een geïntegreerd ontgrendelmechanisme waarvoor geen extra gereedschap nodig is. Met één krimptang worden de meest gangbare toepassingen afgedekt. De matrijzen blijven opgeborgen in een modulaire houder voor onmiddellijke identificatie. De ergonomie is ontworpen om handelingen te beperken en tijd te winnen tijdens interventies. De koffer met schuiminlay houdt elk onderdeel vast voor veilig transport en directe toegang.

Specificaties:
• 1 multifunctionele kabelschoentang, ref. 821416: capaciteit 0,25–0,75/ 1–1,5/ 2,5/ 4/ 6/ 10 mm²
• 4 krimpmatrijzen: 821461; 821462; 821463 (voor-geïsoleerde kabelschoenen groen/geel); 821469 (niet-geïsoleerde kabelschoenen)
• 1 automatische striptang SWINGO®, ref. 793936
• 1 kabelstriptang, ref. 985956
• Kunststof koffer BP.MBOXM: 329 × 215 × 59 mm
• Schuiminlay, ref. PM819810

Sterke punten

• Consistente krimpresultaten voor betrouwbare verbindingen
• Verbeterde zichtbaarheid tijdens het invoeren van connector en draad
• Snelle wissel van matrices, zonder speciaal gereedschap
• Overzichtelijke opslag: matrijzen in modulaire houder, schuiminlay in de koffer

Toepassingen

• Bedrading van elektrische schakelkasten
• Installatie van elektrische en elektronische apparatuur
• Reparatie en onderhoud van circuits
• Onderhoudswerkzaamheden in de werkplaats of op locatie
• Voorbereiding van geleiders vóór aansluiting
• Ontmantelen, afstrippen en krimpen van geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschoenen
• Preventief en correctief onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen8
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
432,00 excl. BTW
/ set
522,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden