OSBORN PRO HANDBORSTEL HOUT MESSING 0,30 T25 4 RIJ

Handborstel houten steel Lengte 295 x 4 rijen x gegolfd messing 0,30

Zie technische informatie

Referenties

Osborn:0001-150.594
Rubix:23975255
EAN:4013349510150
OSBORN PRO HANDBORSTEL HOUT MESSING 0,30 T25 4 RIJ

Technische samenvatting

Productdetails : OSBORN PRO HANDBORSTEL HOUT MESSING 0,30 T25 4 RIJ


Handborstel houten handvat, gegolfde messingdraad 0,30 mm.
First Choice beuken body met afgeronde hoeken en 10 mm gat om op te hangen.

Toepassingen

Standard use

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Materiaalhout
Nuttige lengte145 mm
Diameter0,3 mm
Aantal rijen4
295 mm
€ 5,34 excl. BTW
/ stuk
€ 6,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden