OSBORN PRO STAALDRAADBEZEM 0001 102 016
Kantelbezem Lg.300 x lg.60 x plat staal 1,10*0,25 (uitloop 75)
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0001-102.016
Rubix:23975873
Fabrikant:0001102016
EAN:4013349530066

Productdetails : OSBORN PRO STAALDRAADBEZEM 0001 102 016
Bezem 300x60 6-rgs. ac. 1,2x025 t75 hout
Stambezem 6x20 rijen staaldraad 1,2x0,25 T75 hout body 300x60 plat met gat voor steel
Stambezem 6x20 rijen staaldraad 1,2x0,25 T75 hout body 300x60 plat met gat voor steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 101x74x340 mm |
| Logistiek gewicht | 568,58 g |
| Type | straat bezem |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96039091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 170,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen









