CUTLINE KANTENTASTER, ELECT.MET LAMPJE ACC.SIGN. 20MM 847239
KANTENTASTER, ELECTRISCH MET LAMPJE EN GELUIDSSIGNAAL
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:847239
Rubix:17210168
EAN:3660338086021




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 20 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 106 mm |
| Diameter kogel | 10 mm |
Productdetails : CUTLINE KANTENTASTER, ELECT.MET LAMPJE ACC.SIGN. 20MM 847239
Doordat de kogel op een veer is gemonteerd, ontstaat er geen schade wanneer het gereedschap ruw wordt behandeld.
Het lampje gaat uit wanneer de kogel in contact komt met het werkstuk.
Voor het uitlijnen van oppervlakken en de randen van het werkstuk. Contactindicator met led + hoorbaar signaal.
Het lampje gaat uit wanneer de kogel in contact komt met het werkstuk.
Voor het uitlijnen van oppervlakken en de randen van het werkstuk. Contactindicator met led + hoorbaar signaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter handvat | 20 mm |
| Totale lengte | 106 mm |
| Diameter kogel | 10 mm |
| Spanning | 12 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.304,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 3.998,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen