KARCHER SPEZIAL NOZZLE - 5.763-015.0

KARCHER 3x30° achterwaarts sproeimondstuk voor afvoerreiniging

Zie technische informatie

Referenties

Kärcher:57630150
Rubix:39129913
EAN:4002667014181
KARCHER SPEZIAL NOZZLE - 5.763-015.0

Technische samenvatting

Opening55 mm
Typemondstuk
Zie alle specificaties

Productdetails : KARCHER SPEZIAL NOZZLE - 5.763-015.0


20 m HP slang DN6 max 120 bar (ref. 33 160 587) bijzonder flexibel voor het reinigen van afvoeren, te gebruiken met Ø 55 mm spuitmond, 3x30° straal naar achteren, Ø 16 mm speciaal voor afvoeren (ref. 33 160 588).
Voeg aan uw reiniger* (HD 6/15, 6/16, HDS 5/15, HDS 6/14,...andere modellen, gelieve ons te raadplegen), onderstaande accessoires toe voor het snel ontstoppen van afvoeren. * Niet beschikbaar voor HD 5/11.
Nozzles met straal in verschillende richtingen voor een schone, milieuvriendelijke reiniging van verstopte afvoeren en leidingen. De spuitopeningen zijn naar achteren gericht zodat ze automatisch met de slang door de afvoer lopen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x125x17 mm
Logistiek gewicht28 g
Opening55 mm
Typemondstuk
Voor modelhds 5/11 u plus *eu
Land van oorsprongDE
€ 39,72 excl. BTW
/ stuk
€ 48,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden