KARCHER JET PIPE TR 840 MM 4.112-006.0

KARCHER EasyLock lans

Zie technische informatie

Referenties

Kärcher:4.112-006.0
Rubix:A0097432
Fabrikant:4.112-006.0
EAN:4054278173979
KARCHER JET PIPE TR 840 MM 4.112-006.0

Technische samenvatting

Productdetails : KARCHER JET PIPE TR 840 MM 4.112-006.0


Lansen verkrijgbaar in verschillende lengtes, van roestvrij staal met grote handmatige schroefdraadaansluiting. De ergonomische handgreep zorgt voor optimale hantering en isolatie.

Swivels 360° under pressure.

Max. working pressure (bar) 300

Length (mm) 840

Max. temperature (Max. water temperature (°C)) 155

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte840 mm
Typewartel
€ 118,63 excl. BTW
/ stuk
€ 143,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen