KARCHER DRAAIBARE SPUITLANS 1550 MM KARCHER
HP ergonomisch draaibaar spuitpistool 300 bar
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:47606610
Rubix:3999002168
EAN:4039784416918



Productdetails : KARCHER DRAAIBARE SPUITLANS 1550 MM KARCHER
Spuitpistolen verkrijgbaar in verschillende lengtes, gemaakt van roestvrij staal met een grote handmatige koppeling met schroefdraad. De ergonomische handgreep zorgt voor een optimale hantering en isolatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1550x145x55 mm |
| Logistiek gewicht | 1445 g |
| Lengte | 1550 mm |
| Voor model | hds 12/18-4 s *eu-i |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,27 excl. BTW
/ stuk
€ 225,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen