KIPP KARTELKNOP K0261.21066
Kartelknoppen met draadbus, staaldelen uit rvs, vorm K
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0261.21066
Rubix:0999109538
EAN:4059245064472



Productdetails : KIPP KARTELKNOP K0261.21066
KNURLED KNOB SIZE:2 M10, FORM:K
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 17 g |
| Lengte | 31 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,31 excl. BTW
/ stuk
€ 6,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen