ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 565-26-117-SW

Aluminium beugelgreep

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 565-26-117-SW
Rubix:A0679506
Fabrikant:GN 565-26-117-SW
EAN:4045525067172
ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 565-26-117-SW

Technische samenvatting

Lengte117 mm
Materiaal/afwerkingAluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 565-26-117-SW


GN 565 beugelgrepen zijn gemaakt van getrokken aluminium profiel. Ze worden gekenmerkt door hun stabiliteit en ergonomisch ontwerp. Door het fabricageproces (buigen) kunnen speciale lengtes in relatief kleine hoeveelheden worden geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht166 g
Lengte117 mm
Materiaal/afwerkingAluminium
Diameter26 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83024900
€ 16,18 excl. BTW
/ stuk
€ 19,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

117 mm