Referenties
Kipp:K0143.122
Rubix:0999112893
EAN:4059245039951



Productdetails : LIPP RVS HOGE KARTELMOER M12
Grondstof: Automatenstaal 1.0718. RVS 1.4305.Uitvoering: Staal gezwart. RVS blank.Bestelvoorbeeld: K0143.04Opmerking: Kartelmoeren hoog M12 zijn niet op het officiële normblad opgenomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 80 g |
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,17 excl. BTW
/ stuk
€ 14,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen