ELESA+GANTER VEILIGHEIDSSTERKNOP VCTS-Z-40 SST-P-M8X25
Veiligheidsstergreepschroef kunststof
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 5337.3-40-M8-25-NI
Rubix:A0577087
Fabrikant:GN 5337.3-40-M8-25-NI
EAN:4045525523876




Productdetails : ELESA+GANTER VEILIGHEIDSSTERKNOP VCTS-Z-40 SST-P-M8X25
Safety star knobs GN 5337.3 are most suitable for applications where an accidental or inconsiderate loosening or adjusting of the knob may lead to accidents. In non-operative condition, the star knob is not linked with the threaded insert, i.e. the knob can be turned easily. Only after axial pushing of the star knob, the two serrations get engaged so that the knob can be untightened resp. tightened. Atfer releasing, the two serrations are disengaged by a spring. The five lobes give the knobs a specific style; this shape has also enabled the operator to achieve a higher torque. The star knob is an original ELESA-Design.
Veiligheidssterhandgreepschroeven GN 5337.3 zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij onbedoeld, onzorgvuldig losdraaien of verstellen tot ongelukken kan leiden. Wanneer de stervormige handgreep niet wordt bediend, is deze niet verbonden met de schroefinzet, d.w.z. dat de stervormige handgreep soepel kan worden gedraaid. Pas door axiaal op de stervormige handgreep te drukken, klikken de twee inkepingen vast, zodat deze kan worden losgedraaid of vastgedraaid. Na het loslaten wordt de verbinding door veerkracht weer losgemaakt. De vijf noppen of greepuitsparingen geven deze handgrepen een aantrekkelijk design en door hun vorm kan een hoog koppel worden bereikt. Stergreep origineel ELESA-design. Uitvoering met gekleurde afdekkappen op aanvraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,77 excl. BTW
/ stuk
€ 26,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
