SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG ZAAGSN D465 M6X10
Kartelschroeven, hoge vorm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMHFDU6X10EFA1
Rubix:08256418
Fabrikant:046526 10
EAN:4043377039323


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG ZAAGSN D465 M6X10
SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG ZAAGSN D465 M6X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 465 |
| Type afdruk | geribbeldgesleufd |
| Draadoppervlak | totaal |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,03 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 61,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen