SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X14

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL5X14EFA2
Rubix:08210856
Fabrikant:402625 14
EAN:4043377068774
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X14

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X14


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 11,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 13,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

5 mm

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking