FACOM HOGE KAST MET 2 GLAZEN DEUREN ZWART JLS3-A1000PVBS
Kast met 2 glazen deuren - JETLine
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-A1000PVBS
Rubix:A0405596
EAN:3662424108945

Productdetails : FACOM HOGE KAST MET 2 GLAZEN DEUREN ZWART JLS3-A1000PVBS
De onmisbare kast met transparante deuren, voor het georganiseerd en efficiënt opbergen van al het gereedschap en verbruiksmateriaal. Dankzij de transparante deuren kunnen materiaal, opslag en netheid onmiddellijk worden gecontroleerd. 3 in hoogte verstelbare geëpoxeerde legborden (stappen van 100 mm) met een draagvermogen van 75 kg. 2-punts sleutelslot, boven en onder. Verwisselbare slotcilinder. Voor- en achterplinten kunnen gemakkelijk worden verwijderd om onder meubels schoon te maken of om meubels te verplaatsen met een pallettruck.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal deuren | 2 |
| Hoogte | 2060 mm |
| Breedte | 1000 mm |
| Diepte | 506 mm |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.262,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.527,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
