FACOM HOGE KAST MET 1 DEUR ZWART JLS3-A500PPBS
Kast met 1 volle deur - JETLine
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-A500PPBS
Rubix:A0405600
EAN:3662424108969

Productdetails : FACOM HOGE KAST MET 1 DEUR ZWART JLS3-A500PPBS
Kan worden gebruikt als standaardkast of als locker. Kleine breedte voor kleine ruimtes. 1 scharnierende deur met openingshoek van 180°. Verwijderingssysteem met klink. 1 ophangrail voor gebruik als garderobe. 3 in hoogte verstelbare geëpoxeerde legplanken (stappen van 100 mm) met draagvermogen van 35 kg. 2-punts sleutelslot, boven en onder. Verwisselbare slotcilinder. De deur is omkeerbaar, afhankelijk van de ruimte en beperkingen. Wisselen gaat snel en zonder gereedschap. Voor- en achterplinten kunnen gemakkelijk worden verwijderd om onder meubels schoon te maken of meubels te verplaatsen met een pallettruck.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal deuren | 1 |
| Hoogte | 2060 mm |
| Breedte | 533 mm |
| Diepte | 506 mm |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 808,00 excl. BTW
/ stuk
€ 977,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
