SPARTEX LOCKER OP VOET 3 DEUREN (HXBXD) 1950X900X500 892673
Schone-industrie-locker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:892673
Rubix:A0283537
EAN:3660338451942



Documenten
Productdetails : SPARTEX LOCKER OP VOET 3 DEUREN (HXBXD) 1950X900X500 892673
Omkleedkast uit één stuk van plaatstaal.
Rechtsdraaiende deuren met ventilatiesleuven in boven- en ondergedeelte.
Gestempelde naamlabelhouder. Sluitpal. 1 legplank en een hangrek + 3 haken.
Polypropyleen voetjes.
Breedte kast: 300 mm.
Frame grijs RAL 7035 en deuren grijs RAL 7016.
Rechtsdraaiende deuren met ventilatiesleuven in boven- en ondergedeelte.
Gestempelde naamlabelhouder. Sluitpal. 1 legplank en een hangrek + 3 haken.
Polypropyleen voetjes.
Breedte kast: 300 mm.
Frame grijs RAL 7035 en deuren grijs RAL 7016.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 3 kolommen |
| Aantal deuren | 3 |
| Hoogte | 1950 mm |
| Breedte | 900 mm |
| Diepte | 500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 690,74 excl. BTW
/ stuk
€ 835,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
