SPARTEX KAST METAAL PLANKEN EN LADES 1950X1200X500 892723
Kast met planken en laden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:892723
Rubix:A0283508
EAN:3660338452307



Documenten
Productdetails : SPARTEX KAST METAAL PLANKEN EN LADES 1950X1200X500 892723
Kasten met scharnierdeuren uit één stuk gemaakt van robuust plaatstaal.
8 laden aan de linkerkant (4 kleine laden 70 mm hoog + 4 grote laden 125 mm hoog) en 6 verzinkte schappen in hoogte regelbaar in stappen van 15 mm
Laadcapaciteit per plank 70 kg.
Deursluiting met ergonomisch handgreep-slot met slot (2 sleutels).
Diepte 500 mm.
Grijs frame RAL 7035 en deuren grijs RAL 7016
8 laden aan de linkerkant (4 kleine laden 70 mm hoog + 4 grote laden 125 mm hoog) en 6 verzinkte schappen in hoogte regelbaar in stappen van 15 mm
Laadcapaciteit per plank 70 kg.
Deursluiting met ergonomisch handgreep-slot met slot (2 sleutels).
Diepte 500 mm.
Grijs frame RAL 7035 en deuren grijs RAL 7016
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal deuren | 2 |
| Hoogte | 1950 mm |
| Breedte | 1200 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Kleur | grijs |
| Type | draaideurkast met legplanken en laden |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.502,39 excl. BTW
/ stuk
€ 1.817,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
