SPARTEX KAST 2 DEUREN 4 LEGBORD (HXBXD) 1950X800X400 899373
Kast met scharnierende deur 1950 x 800 x 400 mm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:899373
Rubix:A0838808
Fabrikant:899373
EAN:3660338529979




Documenten
Productdetails : SPARTEX KAST 2 DEUREN 4 LEGBORD (HXBXD) 1950X800X400 899373
Robuustheid: Stalen behuizing met hoogwaardige gebakken coating voor hoge UV-bestendigheid.
Optimale bescherming: Kunststof glijders voor kast en vloer.
Flexibiliteit: Interieurontwerp aanpasbaar in stappen van 15 mm.
Versterkte deuren voor hoge stabiliteit en deurscharnieren in draaibare bouten met een openingshoek van ca. 110°.
- Gemeenschappelijke sluiting,
- 4 gegalvaniseerde stalen legborden, draagvermogen 70 kg,
- 1 Ergo-Lock handgreepvergrendeling voor optimale gebruikersveiligheid en slijtvastheid, 3-puntsvergrendeling,
- Cilinderslot met 2 sleutels.
- Kleur frame Ral 7035 / deur Ral 7016
- Verkrijgbaar in 3 afmetingen
Optimale bescherming: Kunststof glijders voor kast en vloer.
Flexibiliteit: Interieurontwerp aanpasbaar in stappen van 15 mm.
Versterkte deuren voor hoge stabiliteit en deurscharnieren in draaibare bouten met een openingshoek van ca. 110°.
- Gemeenschappelijke sluiting,
- 4 gegalvaniseerde stalen legborden, draagvermogen 70 kg,
- 1 Ergo-Lock handgreepvergrendeling voor optimale gebruikersveiligheid en slijtvastheid, 3-puntsvergrendeling,
- Cilinderslot met 2 sleutels.
- Kleur frame Ral 7035 / deur Ral 7016
- Verkrijgbaar in 3 afmetingen
Cabinet 1950 x 800 x 400 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal deuren | 2 |
| Hoogte | 1950 mm |
| Breedte | 800 mm |
| Diepte | 400 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,50 excl. BTW
/ stuk
€ 611,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen