SPARTEX HEAVY-DUTY KAST + LADEBLOK OND 1950X1200X600 892726
Sterke kast
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:892726
Rubix:A0283507
EAN:3660338452321



Documenten
Productdetails : SPARTEX HEAVY-DUTY KAST + LADEBLOK OND 1950X1200X600 892726
Zware kast met scharnierdeuren uit één stuk van plaatstaal.
3 laden 100 mm aan de onderkant (telescopische geleiderails, volledige opening, 50 kg lading) en 4 regelbare verzinkte planken (70 kg belasting).
Deursluiting door slot met ergonomisch handvat met grendel (2 sleutels). Openingshoek van ongeveer 180°.
Grijs frame RAL 7035. en deuren grijs RAL 7016.
3 laden 100 mm aan de onderkant (telescopische geleiderails, volledige opening, 50 kg lading) en 4 regelbare verzinkte planken (70 kg belasting).
Deursluiting door slot met ergonomisch handvat met grendel (2 sleutels). Openingshoek van ongeveer 180°.
Grijs frame RAL 7035. en deuren grijs RAL 7016.
Sterke punten
Voor de opslag van uw gereedschap of zware uitrusting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal deuren | 2 |
| Hoogte | 1950 mm |
| Breedte | 1200 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Kleur | grijs |
| Type | zware behuizing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.751,02 excl. BTW
/ stuk
€ 2.118,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
