ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-12-160-RS
Kast "U"-grepen, aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 425-AL-12-160-RS
Rubix:A0798562
Fabrikant:GN 425-AL-12-160-RS
EAN:4045525095939



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-12-160-RS
Aluminium-kast "U"-grepen GN 425 Ø 8 en Ø10 worden geleverd met twee roestvrijstalen locatieschijven. Zij garanderen een perfecte positionering, zelfs bij grote gaten in de kast. De schijven worden los meegeleverd. Het fabricageproces (buigen) maakt de productie van speciale lengtes mogelijk in relatief kleine aantallen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,52 excl. BTW
/ stuk
€ 16,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen