Referenties
Elesa+Ganter:GN 225-25-SW
Rubix:A0799745
Fabrikant:GN 225-25-SW
EAN:4045525100381





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 225-25-SW
Beugelgrepen GN 225 onderscheiden zich door hun vorm, bevestigingsschroefdraad en materiaal door een hoge stabiliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 540 g |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 25 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,44 excl. BTW
/ stuk
€ 34,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
