ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-8-120-RS

Kast "U" handgrepen, Aluminium

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 425-AL-8-120-RS
Rubix:A0795263
Fabrikant:425-AL-8-120-RS
EAN:4045525096011
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-8-120-RS

Technische samenvatting

Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingAluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-8-120-RS


Aluminium-kast "U" handgrepen GN 425 Ø 8 en Ø10 worden geleverd met twee roestvrijstalen positioneringsschijven. Ze garanderen een perfecte positionering, zelfs bij grote gaten in de kast. De schijven worden los bijgevoegd. Het fabricageproces (buigen) maakt de productie van speciale lengtes in relatief kleine aantallen mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingAluminium
Diameter8 mm
Aangepaste tariefcode83024900
€ 10,24 excl. BTW
/ stuk
€ 12,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen