ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.3-20-160-A-SW

Kast "U"-grepen, aluminium

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 565.3-20-160-A-SW
Rubix:A0795236
Fabrikant:565.3-20-160-A-SW
EAN:4045525066946
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.3-20-160-A-SW

Technische samenvatting

Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingAluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.3-20-160-A-SW


Kast "U"-grepen GN 565.3 zijn geschikt voor toepassingen waarbij lagere hefkrachten vereist zijn, zoals bij deksels of beschermkappen van machines. De verzonken gaten van type B maken bevestiging met zelftappende schroeven of verzonken klinknagels mogelijk. Het fabricageproces (buigen) maakt de productie van speciale lengtes in relatief kleine aantallen mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingAluminium
Aangepaste tariefcode83024900
€ 14,01 excl. BTW
/ stuk
€ 16,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen