ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-12-200-SR
Kast "U"-handgrepen, Aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 425-AL-12-200-SR
Rubix:A0798752
Fabrikant:GN 425-AL-12-200-SR
EAN:4045525919877



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-12-200-SR
Aluminium-kast "U"-handgrepen GN 425 Ø 8 en Ø10 worden geleverd met twee roestvrijstalen positioneringsschijven. Ze garanderen een perfecte positionering, zelfs bij grote gaten in de kast. De schijven worden los meegeleverd. Het productieproces (buigen) maakt de productie van speciale lengtes in relatief kleine aantallen mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,05 excl. BTW
/ stuk
€ 18,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
