Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-KU-63-M12-K-MS
Rubix:A0584946
Fabrikant:DIN 6336-KU-63-M12-K-MS
EAN:4045525335691





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-KU-63-M12-K-MS
Stergrepen met messing bus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 63 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,56 excl. BTW
/ stuk
€ 6,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
