Referenties
Elesa+Ganter:GN 425-12-125-BT
Rubix:A0798605
Fabrikant:GN 425-12-125-BT
EAN:4045525095588



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, STAAL GN 425-12-125-BT
Kast "U"-handgrepen GN 425.6 Ø 8 en Ø10 worden geleverd met twee plaatsingsschijven. Ze garanderen een perfecte positionering, zelfs bij grote gaten in de kast. De schijven worden los meegeleverd. De verchroomde uitvoering is slechts beperkt geschikt voor buitengebruik. De uitvoering in roestvrij staal verdient de voorkeur. Het fabricageproces (buigen) maakt de productie van speciale lengtes mogelijk in relatief kleine aantallen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 125 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,94 excl. BTW
/ stuk
€ 16,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen